※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
真空ゴム管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(1m)
内径×外径(Φmm)
12×30
注文コード
50395285
品番
12×30
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,434
販売価格(税別)
¥
4,940
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
12
内径×外径(Φmm)
12×30
材質
NR
外径(Φmm)
30
長さ(m)
1
使用圧力(MPa)
サクション用途のみ、正圧使用不可
流体温度範囲(℃)
-20~50