※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
真空ゴム管
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
内径×外径(Φmm)
15×36
注文コード
50395294
品番
15×36
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥65,231
販売価格(税別)
¥
59,301
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
15
内径×外径(Φmm)
15×36
材質
NR
外径(Φmm)
36
長さ(m)
10
使用圧力(MPa)
サクション用途のみ、正圧使用不可
流体温度範囲(℃)
-20~50