※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
真空ゴム管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(1m)
内径×外径(Φmm)
18×42
注文コード
50395328
品番
18×42
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,701
販売価格(税別)
¥
7,910
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
18
内径×外径(Φmm)
18×42
材質
NR
外径(Φmm)
42
長さ(m)
1
使用圧力(MPa)
サクション用途のみ、正圧使用不可
流体温度範囲(℃)
-20~50