9.5×16.5 シリコンブレードホースS 十川ゴム 50395477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンブレードホースS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1m)
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)16.5
最高使用圧力(MPa)1
内容量1個(1m)注文コード50395477品番9.5×16.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品
折れにも強い、抜群の柔軟性
流体が確認できる半透明材質
内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様

用途
付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト
内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5半透明長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-30~+150使用流体食品、薬品、飲料特性柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50395434
2025-05-18
用途: 小型ボイラーの給水ホースとして

元々着いてたホースに亀裂が入り劣化もあったため耐熱性と耐圧を見てこちらを購入。耐用性はまた分かりませんが、また使えるようになったので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする