曜日別特売
T-1008 マグネットシート コクゴ 50396089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(1m)
シート厚さ(mm)0.8
白(ツヤ有)
内容量1個(1m)注文コード50396089品番T-1008
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

柔軟で折り曲げても色が割れず、カッターやハサミで切って使用できます。シート上に印刷、ホットスタンプ、文字書きが可能です。

用途看板、ディスプレイ、POP、標識、デスクマット、メモ用白板他。白(ツヤ有)No.101シート幅(mm)1000シート長さ(m)10シート厚さ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする