※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
マグネットシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個(1m)
1個(1m)
1個
シート厚さ(mm)
0.8
0.6
0.8
1
2
色
赤(ツヤ有)
白
黒
赤
青
黄
緑
オレンジ
白(ツヤ有)
赤(ツヤ有)
青(ツヤ有)
黄(ツヤ有)
緑(ツヤ有)
白(PP貼)
全16種類を一覧で見る
内容量
1個(1m)
注文コード
50396098
品番
T-1008
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
柔軟で折り曲げても色が割れず、カッターやハサミで切って使用できます。シート上に印刷、ホットスタンプ、文字書きが可能です。
用途
看板、ディスプレイ、POP、標識、デスクマット、メモ用白板他。
色
赤(ツヤ有)
No.
101
シート幅(mm)
1000
シート長さ(m)
10
シート厚さ(mm)
0.8