※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
デシケーターW-15型
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1台
1台
1枚
材質
帯電防止ABS
帯電防止ABS
透明アクリル
透明塩ビ
ステンレス
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50396229
品番
W-15S
参考基準価格(税別)
¥440,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
材質
帯電防止ABS
キャスター
移動用キャスター(固定用アジャスター付)
内寸法(mm)
980×485×1460
棚板数(枚)
8
棚板耐荷重(kg)
20
材質(棚板)
ステンレス
最大積載段数
1室最大36段まで増設可能
外寸法(mm)
1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)
棚受段数
16本
棚板
自在
皿形状
シリカゲル皿2枚
扉形式
上下2段両開き
棚板調整ピッチ(mm)
35