新光化成
デシケーターH-5型
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1枚
1台
1枚
材質
帯電防止アクリル
透明アクリル
アクリル
帯電防止アクリル
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50396649
品番
予備棚板
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
帯電防止アクリル
摘要
帯電防止ABS
内寸法(mm)
378×400×730
棚板数(枚)
8
最大積載段数
最大20段まで増設可能
外寸法(mm)
432×435×804
棚板
自在