※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50403727 品番EA902B-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥170,500
販売価格(税別)
155,000
全長(m)5.22 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)940×495×95 縮長(m)0.92 質量(kg)16.5 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 正面踏ざん有効幅(mm)316.5 材質アルミ エスコ品番EA902B-52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50403727
2018-07-05
用途:
現場調査に主に使用している。
伊豆創 様 (建設業・工事業)

これまでもアルミ製の伸縮はしごを使用していましたが、10年以上同じものを使っているので買い換えました。実は、職人である友人が伸縮はしごを使用中に、作業を終え降りる時に不意にはしごが縮んでしまい墜落、重傷を負いました。これを機に買い換えようと思いました。今回の物は非常に強度感がありしっかりしています。今までの物とは別物に思えます。又、接地部が自在になっていて角度が変わるので、とても安心感が高いですね。反面、重量は今までの物より多少重いです。ただ、自分の命を預ける道具としては、少し高額ではありましたが購入して本当に正解でした。今までの物は、比較すると使用する気にはなれません。

4人が参考にしています
対象商品:
50403727
2017-12-20
用途:
壁面 上に上がる為(隙間が狭く、脚立立てにくい場所へが希望

過去 同等品らしい 物を使用時。上げ下げ時凄く下げづらい経験有り。
ロック機構が左右が使いづらい。A社動画は二人で 伸ばし切りを、立ち上げ してるが。そうだとすると二段式ロープ で良いのでは。
見た目 一人作業が出来そうが 実際は出来なかったと同時に 他社物は寒い時期故 と思うが破損して、落下の痛い目を負うてる。この物はどうなのかが知りたいところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする