※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50403815
品番
EA902BH-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥112,640
販売価格(税別)
¥
102,400
バスケットに入れる
はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。
全長(m)
3.8
縮長(m)
0.93
質量(kg)
11.5
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金製(アルマイト加工)
エスコ品番
EA902BH-38