曜日別特売
EA903AF-6 520x350mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製) エスコ 50404332

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

520x350mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50404332品番EA903AF-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,500
販売価格(税別)
45,000
天板高さ(m)0.78質量(kg)8.9最大使用荷重(kg)160エスコ品番EA903AF-6材質アルミ合金(アルマイト加工)段数3段天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする