EA903AL-3 309x255mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製) エスコ 50404524

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

309x255mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50404524品番EA903AL-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,720
販売価格(税別)
15,200
天板高さ(m)0.78収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)467×239×864質量(kg)3.3最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品エスコ品番EA903AL-3材質アルミ合金段数3段収納寸法・幅(mm)467収納寸法・奥行(mm)239収納寸法・高さ(mm)864
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする