曜日別特売
EA903BL-23 アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個) エスコ 50405005

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50405005品番EA903BL-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,423
販売価格(税別)
4,930
材質アルミ合金適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用エスコ品番EA903BL-23直径(Φmm)【アンカー用穴】12質量(g/セット)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする