※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
1000x 400x1500mm/ 5段 踏 台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50405136
品番
EA903BM-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥183,920
販売価格(税別)
¥
167,200
バスケットに入れる
天板高さ(m)
1.5
天板寸法(幅×奥行)(mm)
400×1000
設置寸法(幅×奥行)(mm)
1015×1215
質量(kg)
29
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA903BM-5A
材質
アルミ合金(アルマイト加工)
段数
5
踏ざん間隔(mm)
300
設置寸法(mm)
1015×1215
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
1000