※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
14.0-20.0"用 ホイールステップ(トラック用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50405522
品番
EA903XA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
天板寸法(幅×奥行)(mm)
180×550
質量(kg)
4.4
最大使用荷重(kg)
135
仕様
折りたたみ式
エスコ品番
EA903XA-2
材質
スチール
寸法(mm)
【ステップ】550×180
段数
1
収納時寸法(mm)
570×390×110(T)
適合タイヤサイズ
14”/20”
天板寸法・幅(mm)
180
天板寸法・奥行(mm)
550