曜日別特売
EA903XG-90 900mm/3段  踏 台 (両手すり付) エスコ 50405748

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

900mm/3段 踏 台 (両手すり付)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード50405748品番EA903XG-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥132,770
販売価格(税別)
120,700
天板高さ(m)0.9天板寸法(幅×奥行)(mm)600×340設置寸法(幅×奥行)(mm)600×820質量(kg)16.2最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA903XG-90寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240段数3全高(m)1.8天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする