EA905DD-23 600x500x2075-2375mm 作業台(折畳み式) エスコ 50405854

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

600x500x2075-2375mm 作業台(折畳み式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50405854品番EA905DD-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥270,050
販売価格(税別)
245,500
天板高さ(m)2.07~2.37天板寸法(幅×奥行)(mm)500×600最大使用荷重(kg)150エスコ品番EA905DD-23段数7天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする