※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
66- 96cm 足場台(調整脚・キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50405958
品番
EA905DF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89,980
販売価格(税別)
¥
81,800
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.66~0.96
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1390×560×180
質量(kg)
10.9
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA905DF-2
材質
アルミ合金
収納寸法・幅(mm)
1390
収納寸法・奥行(mm)
560
収納寸法・高さ(mm)
180
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
1290