EA905DF-3 92-122cm 足場台(調整脚・キャスター付) エスコ 50405967

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

92-122cm 足場台(調整脚・キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50405967品番EA905DF-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥99,990
販売価格(税別)
90,900
天板高さ(m)0.92~1.22収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1380×620×180質量(kg)13最大使用荷重(kg)150エスコ品番EA905DF-3材質アルミ合金収納寸法・幅(mm)1380収納寸法・奥行(mm)620収納寸法・高さ(mm)180天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする