※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
139-179cm 足場台(調整脚・キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50405985
品番
EA905DF-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥157,190
販売価格(税別)
¥
142,900
バスケットに入れる
天板高さ(m)
1.39~1.79
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1660×840×180
質量(kg)
21.2
最大使用荷重(kg)
150
付属品
手がかり棒
エスコ品番
EA905DF-5A
材質
アルミ合金
収納寸法・幅(mm)
1660
収納寸法・奥行(mm)
840
収納寸法・高さ(mm)
180
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
1570