※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50406012
品番
EA905DG-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,170
販売価格(税別)
¥
74,700
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.86~1.26
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1266×423×180
質量(kg)
13.9
最大使用荷重(kg)
120
エスコ品番
EA905DG-3A
材質
アルミ合金
長さ(m)
【天板】1.18~1.76
収納寸法・幅(mm)
1266
収納寸法・奥行(mm)
423
収納寸法・高さ(mm)
180
天板寸法・幅(mm)
236
天板寸法・奥行(mm)
1180~1760