※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50406064
品番
EA905DH-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100,870
販売価格(税別)
¥
91,700
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.86~1.26
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1716×423×180
質量(kg)
14.4
最大使用荷重(kg)
120
エスコ品番
EA905DH-2A
材質
アルミ合金
収納寸法・幅(mm)
1716
収納寸法・奥行(mm)
423
収納寸法・高さ(mm)
180
天板寸法・幅(mm)
230
天板寸法・奥行(mm)
1590~2640