曜日別特売
EA905MG-21 0.30x1.22m/1.0ton ブリッジ(アルミ製) エスコ 50406326

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.30x1.22m/1.0ton ブリッジ(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50406326品番EA905MG-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,860
販売価格(税別)
42,600
幅(mm)300全長(mm)1220材質アルミ合金エスコ品番EA905MG-21質量(kg)5最大積載荷重(kg)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする