エスコ
[S] 静電気帯電防止サンダル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50406728
品番
EA910ES-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,961
販売価格(税別)
¥
4,510
バスケットに入れる
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴。
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業にも。
JIS T8103相当。
サイズ(cm)
24
エスコ品番
EA910ES-1
サイズ
S
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
人工皮革
機能
静電対策
JIS規格
JIS T8103相当
材質(底部)
高密度ウレタン
靴タイプ
サンダル