曜日別特売
EA910SV-22 [LL] サンダル(黒) エスコ 50407805

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[LL] サンダル(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50407805品番EA910SV-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,784
販売価格(税別)
3,440

インソールに弾力性のある素材を使用しています。

サイズ(cm)26.5~27.5ブラック材質(アッパー)合成皮革エスコ品番EA910SV-22材質(ソール)ウレタン材質(インソール)発泡ウレタン靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする