曜日別特売
R1 P.Pニップル 築地製作所 50409337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P.Pニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)25
内容量1個注文コード50409337品番R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質PP形状ニップル全長(mm)54アイボリー寸法L(mm)54内径(Φmm)23使用温度(℃)-10~+110常用圧力(MPa)0.7寸法d(Φmm)23呼び径(A)25寸法HEX(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする