※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
築地製作所
P.Pニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
40
40
32
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50409346
品番
R1-1/2"
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
PP
形状
ニップル
全長(mm)
66
色
アイボリー
寸法L(mm)
66
内径(Φmm)
36
使用温度(℃)
-10~+110
常用圧力(MPa)
0.7
寸法d(Φmm)
36
呼び径(A)
40
寸法HEX(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材