曜日別特売
R2 P.Pニップル 築地製作所 50409355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P.Pニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)50
内容量1個注文コード50409355品番R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
材質PP形状ニップル全長(mm)76アイボリー寸法L(mm)76内径(Φmm)46使用温度(℃)-10~+110常用圧力(MPa)0.7寸法d(Φmm)46呼び径(A)50寸法HEX(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする