BIG DAISHOWA
ストレートコレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
4
外径(Φmm)
20
内径(Φmm)
10
注文コード
50414551
品番
C20-10
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・外径・内径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最低挿入長E(mm):37
適合
コレットストッパ:AC20CS
内径(Φmm)
10
寸法H(mm)
37~48
寸法A(mm)
4
外径(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
25
長さL1(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。