15ml 万国容器 馬野化学容器 50416556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万国容器

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)容量(mL)15色(キャップ)注文コード50416556品番15ml
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
容量(mL)15材質(本体)PP滅菌未滅菌色(キャップ)色(本体)乳白寸法(Φ×高さH)(mm)24×67材質(キャップ)PP材質(ノズル)PE(色:白)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50416303
2022-06-24
用途: インクの詰め替え
卸売・小売業

とっても程よい柔らかさで中身も出しやすく使いやすかったです。
無くなったらまた注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする