曜日別特売

ビックプラスフェースミルアーバH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)76
ホルダ長さL(mm)45
GM12
寸法L1(mm)20
内容量1個注文コード50417166品番BBT50-FMH27-76-45
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●最小フランジ径ΦC(mm):48●カッター種類:FMH質量(kg)4GM12寸法L1(mm)20シャンクBBT50寸法D1(Φmm)76寸法L2(mm)6キー幅(mm)12ホルダ長さL(mm)45取付軸径(Φmm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする