BIG DAISHOWA
ビックプラスフェースミルアーバA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
60
50
60
80
100
128.57
ホルダ長さL(mm)
75
45
90
150
200
105
75
250
300
350
100
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50418033
品番
BBT50-FMA31.75-75
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):47●カッター種類:FMA
質量(kg)
5.1
寸法L1(mm)
30
シャンク
BBT50
寸法D1(Φmm)
60
寸法D2(Φmm)
70
寸法L2(mm)
7
形状図番
1
キー幅(mm)
12.7
ホルダ長さL(mm)
75
取付軸径(Φmm)
31.75
クランプボルトM
MBA-M16