曜日別特売

ビックプラスフェースミルアーバA型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)60
ホルダ長さL(mm)250
内容量1個注文コード50418112品番BBT50-FMA31.75-250
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●最小フランジ径ΦC(mm):47●カッター種類:FMA質量(kg)9.6寸法L1(mm)30シャンクBBT50寸法D1(Φmm)60寸法D2(Φmm)80寸法L2(mm)7形状図番1キー幅(mm)12.7ホルダ長さL(mm)250取付軸径(Φmm)31.75クランプボルトMMBA-M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする