※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
76mm/21g ホイッスル(真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50419276
品番
EA916XK-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
用途
誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など
材質
真鍮
付属品
約990mmストラップ
エスコ品番
EA916XK-15
寸法(mm)
76×16×16
質量(g)
21
注意
※コルク球は付いていません。