※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
600mm キーキャリー(ナイロンコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50419994
品番
EA916ZL-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
背面にベルト用フック付。
ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
ケーブルはナイロンコートされているため、サビにくくなっています。
材質
本体表:プラスチック、本体裏:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ナイロンコート、ワイヤーフック・キーリング:スチール
エスコ品番
EA916ZL-41
質量(g)
48
リング内径(Φmm)
【キーリング】25.5
ケーブル長(mm)
600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
90×52×12.5(突起部分を除く)
フック寸法(mm)
14×47
リング線径(Φmm)
【キーリング】2