※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
1180mm キーキャリー(ケブラーコード)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50420028
品番
EA916ZL-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,027
販売価格(税別)
¥
4,570
バスケットに入れる
背面にベルト用フック付。
ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
ケーブルはケブラー繊維を使用しているので丈夫です。
材質
本体:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ケブラー、フック・キーリング:スチール
エスコ品番
EA916ZL-44
質量(g)
60
リング内径(Φmm)
【キーリング】25.5
ケーブル長(mm)
1180
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
90×52×12.5(突起部分を除く)
フック寸法(mm)
8×53×8(t)
リング線径(Φmm)
【キーリング】2