ニューハイパワーミーリングチャック(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)105
質量(kg)4.7
内容量1個注文コード50420212品番BBT50-HMC20-105
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様●工具調整量H:69~79●最低挿入長E:56●適合メガレンチ:MGR60L質量(kg)4.7寸法L(mm)105外径D(Φmm)60内径d(Φmm)20適合スパナFK58-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする