曜日別特売
BBT50-HMC32-105 ニューハイパワーミーリングチャック(標準タイプ) BIG DAISHOWA 50420273

ニューハイパワーミーリングチャック(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)105
質量(kg)5.2
内容量1個注文コード50420273品番BBT50-HMC32-105
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●工具調整量H:78~95●最低挿入長E:71●適合メガレンチ:MGR80L質量(kg)5.2寸法L(mm)105外径D(Φmm)80内径d(Φmm)32適合スパナFK80-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする