BIG DAISHOWA
ニューハイパワーミーリングチャック(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
135
105
135
質量(kg)
6.3
4.7
5.4
4.6
5.9
5.2
6.3
6
7.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50420282
品番
BBT50-HMC32-135
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:78~95●最低挿入長E:71●適合メガレンチ:MGR80L
質量(kg)
6.3
寸法L(mm)
135
外径D(Φmm)
80
内径d(Φmm)
32
適合スパナ
FK80-90