BIG DAISHOWA
フェイスミルアーバー A型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D1(Φmm)
80
50
60
80
寸法L1(mm)
34
22
30
34
質量(kg)
2.5
1.5
1.7
2.3
2.4
2.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50420921
品番
BT40-FMA38.1-60
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.5
寸法L1(mm)
34
寸法D1(Φmm)
80
寸法D2(Φmm)
-
寸法L2(mm)
9
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):75●カッター種類:FMA
シャンク
BT40
寸法K(mm)
45
形状図番
2
キー幅(mm)
15.9
ホルダ長さL(mm)
60
取付軸径(Φmm)
38.1
クランプボルトM
MBA-M20