BIG DAISHOWA
フェイスミルアーバー A型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
100
50
80
100
60
ホルダ長さL(mm)
105
45
75
150
105
90
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50421007
品番
BT50-FMA50.8-105
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):85●カッター種類:FMA
質量(kg)
8.5
寸法L1(mm)
36
シャンク
BT50
寸法D1(Φmm)
100
寸法D2(Φmm)
-
寸法L2(mm)
10
形状図番
1
キー幅(mm)
19
ホルダ長さL(mm)
105
取付軸径(Φmm)
50.8
クランプボルトM
MBA-M24