曜日別特売
EA920TC-6 840ml 金型・洗浄剤 エスコ 50423318

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

840ml 金型・洗浄剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50423318品番EA920TC-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。

用途
金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄
エスコ品番EA920TC-6タイプ速乾性使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする