※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
840ml 脱脂洗浄剤(30本)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50423363
品番
EA920TE-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,640
販売価格(税別)
¥
22,400
バスケットに入れる
主な用途
油汚れ
エスコ品番
EA920TE-3A
適合機器
機械部品
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
17400mL
危険物の性状
非水溶性