G40-1832 電気定温器(培養器) SCI-13 ナリカ 50423976

電気定温器(培養器) SCI-13

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50423976品番G40-1832
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥129,800
販売価格(税別)
118,000

微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法等、各種試験法での培養過程に使用できます。

付属品棚板2枚仕様収納スペース:シャーレ(外径)100mmが1段6個×2段収納可能材質内装:ステンレス(SUS304)質量(kg)約9.5消費電力(W)130電源AC100V、50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~60℃、分布精度±1℃制御方式ゼロクロス時分割比例制御方式エアージャケット自然対流式外寸(mm)490×290×280内寸(mm)310×230×200センサー白金測温抵抗体温度表示デジタル表示ヒーターニクロム線時間温度到達時間:37℃安定まで約15分2段、棚上段間隔68mm温度調整方法アナログ設定
注意
※写真中の実験器具(シャーレなど)は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする