EA922B-13 160mm 交換用ロール(フローリング用/2巻) エスコ 50425113

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

160mm 交換用ロール(フローリング用/2巻)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50425113品番EA922B-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
1,080
テープ幅(mm)160巻数25周巻芯径(Φmm)37商品タイプスペアテープ適合用途フローリング用適合EA922B-11、-12用替テープエスコ品番EA922B-13繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする