BIG DAISHOWA
ニューベビーチャック BTシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
105
45
60
75
90
105
120
135
適合コレット
NBC13-□
NBC 6-□
NBC 8-□
NBC10-□
NBC13-□
NBC16-□
NBC20-□
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50427002
品番
BT30-NBS13-105
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:41~60
質量(kg)
0.82
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
79
外径D(Φmm)
35
内径d(Φmm)
2.5~13
適合コレット
NBC13-□
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。