BIG DAISHOWA
ニューベビーコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
14
14
17
把握径(Φmm)
7.5
3.175
0.75
1.25
1.75
2.25
2.75
5.25
5.75
把握範囲(mm)
7.0~7.5
2.675~3.175
0.5~0.75
1.0~1.25
1.5~1.75
2.0~2.25
2.5~2.75
4.75~5.25
5.25~5.75
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50427736
品番
NBC8-7.5AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
適合本体
MEGA8N/NBS8
全長(mm)
14
外径(Φmm)
9.5
把握径(Φmm)
7.5
把握範囲(mm)
7.0~7.5