曜日別特売

ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
把握径(Φmm)4.5
把握範囲(mm)4.0~4.5
内容量1個注文コード50427955品番NBC13-4.5AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
適合本体MEGA13N/NBS13全長(mm)31外径(Φmm)20.5把握径(Φmm)4.5把握範囲(mm)4.0~4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする