EA924-57 50mmx1400mm 作業用ベルト(黒) エスコ 50428062

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mmx1400mm 作業用ベルト(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50428062品番EA924-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,584
販売価格(税別)
1,440
ベルト色材質ベルト:アクリル、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ)バックルダブルエスコ品番EA924-57寸法(幅W×長さL)(mm)50×1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする