BIG DAISHOWA
ニューベビーコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
把握径(Φmm)
5.5
3.25
3.75
4.25
4.75
5.25
5.75
把握範囲(mm)
5.0~5.5
2.75~3.25
3.25~3.75
3.75~4.25
4.25~4.75
4.75~5.25
5.25~5.75
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50428366
品番
NBC20-5.5AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
適合本体
MEGA20N/NBS20
全長(mm)
38
外径(Φmm)
28.5
把握径(Φmm)
5.5
把握範囲(mm)
5.0~5.5